Vanne à boisseau sphérique Mecaline 867811
VANNE À SPHÈRE LAITON mâle/femelle - SÉRIE MINI - POIGNÉE PAPILLON
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :867811
Rubix :C600-2259408
EAN :3660338217326

Documents
Détails articles : VANNE MINI A SPHERE MF 1/4 LN PS16 POIGNEE NOIRE
Utilisations : Fluides courants compatibles.
Limites de températures : -10°C à +90°C.
PMS : 16 Bars à 90°C.
Spécifications :
- Corps laiton CW614N UNI-EN 12164 chromé.
- Sphère laiton CW614N UNI-EN 12164 chromée.
- Joint de sphère PTFE.
- Joint d'axe NBR.
- Poignée aluminium noire pour 1/4", 3/8" et 1/2".
- Raccordement : BSP cylindrique.
Normalisations :Directive 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (article 1, §2.b). ACS.
Limites de températures : -10°C à +90°C.
PMS : 16 Bars à 90°C.
Spécifications :
- Corps laiton CW614N UNI-EN 12164 chromé.
- Sphère laiton CW614N UNI-EN 12164 chromée.
- Joint de sphère PTFE.
- Joint d'axe NBR.
- Poignée aluminium noire pour 1/4", 3/8" et 1/2".
- Raccordement : BSP cylindrique.
Normalisations :Directive 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (article 1, §2.b). ACS.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Pression de service | 10 bar |
| Profil | mâle/femelle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,89 € HT
/ unité
13,07 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h