Vanne à boisseau sphérique Sferaco 556009
Vanne à sphère femelle-femelle Série 556-557
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :556009
Rubix :0400-2009754
Fabricant :556009
EAN :8027704002781
Documents
Détails articles : VANNE SPHERE FF 2' LN PS20 POIGNEE BLEU CADENASSABLE
Série 556 cadenassable. Température d'utilisation : -10 °C à +120 °C. Construction : corps laiton nickelé, sphère laiton chromé, sièges PTFE. Raccordement BSP. Étanchéité à l'axe par 2 joints toriques NBR. Indicateur de position. Passage intégral. Possibilité 4 cadenas. Cadenassage en position ouverte ou fermée. Femelle-femelle (avec décompression en fermeture pour modèle 557). Poignée acier plate bleue. Pression maxi : 20 bar série 556 et 10 bar série 557.
Applications
Pour fluides courants tels que fuel, air comprimé, eau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre (pouce) | 2' '' |
|---|---|
| Pression de service | 20 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,72 € HT
/ unité
359,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

