Références
Festo :VZQA-C-M22C-6-S1S1-V2V4E-4
Rubix :0326-2558914
Fabricant :8079858
EAN :4052568447373

Résumé technique
| Pression mini de service | 3,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
Détails articles : VANNE MANCHON VZQA-C-M22C-6-S1S1-V2V4
VZQA-C-M22C-6-S1S1-V2V4& vanne à pincement
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 3,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
| Matière | corps : acier inoxydable fortement allié (1.4301/1.4404); joints : fpm; organe d'obturation : epdm; cuvette : pps |
| Débit | 700 l/h |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Type de réglage | actionnement externe; réarmement par ressort mécanique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
636,31 € HT
/ unité
763,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours