Autre distributeur pneumatique SMC VHS50-F06B
Vanne 3/2 de sectionnement à commande manuelle série VHS#0
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VHS50-F06B
Rubix :0338-2256342
Fabricant :VHS50-F06B
EAN :3618036582826

Documents
Détails articles : VANNE 3/2 PURGE T50 3/4 ECHAP 1/2 PGN-ALU-ROUGE-KDNA
Les vannes angulaires pour les vides élevés de la série XL offrent une excellente conductivité thermique qui permet d'obtenir une température uniforme le long du corps de la Vanne et une diminution notable de la condensation de gaz au sein de la Vanne. Les vannes ne contiennent pas de métaux lourds tels que Ni (nickel) ou Cr (chrome) et le débit à faible piétinement aide également à réduire la contamination par les métaux lourds des pastilles semi-conductrices.
Vanne 3/2 de sectionnement a commande manuelle serie vhs#0
Informations techniques
Attributs
| Type | combinaison d'air |
|---|---|
| Type de raccord | g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,50 € HT
/ unité
111,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h