Autre distributeur pneumatique Festo VL-5/3G-D-3-C-EX

VL Vanne standard ISO 5599-1

Voir les informations techniques

Références

Festo :VL-5/3G-D-3-C-EX
Rubix :0326-2575598
Fabricant :536021
EAN :4052568170509
DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VL -5/3G-D D-3-C-EX

Résumé technique

Typevanne standard iso 5599-1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VL -5/3G-D D-3-C-EX


Distributeur pneumatique VL-5/3G-D-3-C-EX Fonction 5/3, centre fermé Fonction de distributeur=5/3, fermé, Mode d'actionnement=pneumatique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4100 l/min, Pression de service=-0,9 - 16 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne standard iso 5599-1
Type de raccordplaque de raccordement taille 3 selon iso 5599-1
363,59 € HT
/ unité
436,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours