Distributeurs - Régulateur de débit SMC ASV510F-03-10S
Valve d'échappement réglable série ASV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ASV510F-03-10S
Rubix :0338-2095698
Fabricant :00002070
EAN :3618035526241
Documents
Détails articles : VALVE ECHAPPEMENT RAPIDE F3/8 TUBE 10 PLAST PS10 SIL REGLABLE
La série ASP est une série de limiteurs de débit avec un clapet piloté croisé intégré. Cette combinaison permet ainsi de contrôler la vitesse du vérin et d'effectuer temporairement des arrêts intermédiaires. Toutes les pièces en laiton de la série ASP sont nickelées en standard et cette série offre une liberté de montage du tube de 360 degrés.
Limiteur de debit avec echappement serie asv
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | gaz 3/8" mâle |
|---|---|
| Type | valve d'échappement réglable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,33 € HT
/ unité
49,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours