Distributeurs - Régulateur de débit SMC ASV220F-M5-06
Valve d'échappement réglable série ASV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ASV220F-M5-06
Rubix :0338-2095695
Fabricant :ASV220F-M5-06
EAN :3618035526586
Documents
Détails articles : VALVE ECHAPPEMENT RAPIDE F M5 TUBE 6 PLAST PS10 SIL REGLABLE
Réglage à léchappement : Fluide distribué : air comprimé filtré 10µm lubrifié ou non Blocage du bouton de réglage par contre-écrou Température (ambiante et fluide) : 5 à +60°C.
Limiteur de debit avec echappement serie asv
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | gaz 1/8" mâle |
|---|---|
| Type | coude |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,86 € HT
/ unité
40,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h