Références
Festo :VABS-S4-2S-G18-R3
Rubix :0326-2575499
Fabricant :541064
EAN :4052568090609
Détails articles : EMBASE VABS-S4-2S-G18-R3
Embase VABS-S4-2S-G18-R3 avec plan de pose normalisé selon 15407-2. Largeur=18 mm, Selon la norme=ISO 15407-2, Position de montage=indifférent, Alimentation en air de pilotage=externe, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de connexion selon iso 15407-2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,89 € HT
/ unité
135,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours