Terminal de vanne Festo VABS-S2-1S-N38-C1

Embase

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABS-S2-1S-N38-C1
Rubix :0326-2566913
Fabricant :546761
EAN :4052568092498
EMBASE VABS-S2-1S-N38-C1

Résumé technique

Typeplaque de raccordement selon iso 5599-2

Détails articles : EMBASE VABS-S2-1S-N38-C1


Embase VABS-S2-1S-N38-C1 avec plan de pose normalisé selon ISO 5599-2. Largeur=42 mm, Selon la norme=ISO 5599-2, Position de montage=indifférent, Alimentation en air de pilotage=externe, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de raccordement selon iso 5599-2
96,34 € HT
/ unité
115,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours