Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S4-1-R1C2-C-6E
VABF Élément fonctionnel selon ISO 15407-2
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABF-S4-1-R1C2-C-6E
Rubix :0326-2592131
Fabricant :549876
EAN :4052568191597
Détails articles : PLAQUE DETEND. VABFS41R1C2C6E
Plaque de détendeurs VABF-S4-1-R1C2-C-6E Largeur=26 mm, Selon la norme=ISO 15407-2, Position de montage=indifférent, Fonction de détendeur=(* Pression de sortie constante, * avec échappement secondaire), Choix du manomètre=possibles
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de contrôleur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,06 € HT
/ unité
380,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours