Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VAOH-F10-D9-H9-A
Levier
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VAOH-F10-D9-H9-A
Rubix :0326-2561444
Fabricant :4650070
EAN :4052568275020
Détails articles : LEVIER A MAIN VAOH-F10-D9-H9-A
levier à main VAOH-F10-D9-H9-A pour l’actionnement mécanique de robinets à boisseau sphérique VZBM comme accessoire verrouillable. Longueur=105 mm, Mode d'actionnement=manuel, Position de montage=indifférent, Ouverture de clé=6 mm, Classe de résistance à la corrosion KBK=1 - Faibles effets de corrosion
Informations techniques
Attributs
| Type | levier à main |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,15 € HT
/ unité
15,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours