Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S4-1-L1D1-C

VABF Élément fonctionnel selon ISO 15407-2

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABF-S4-1-L1D1-C
Rubix :0326-2576381
Fabricant :542885
EAN :4052568180782
PLAQUE ISOL. VERT. VA BF-S4-1-L1D D1-C

Résumé technique

Typeplaque de verrouillage de la pression verticale

Détails articles : PLAQUE ISOL. VERT. VA BF-S4-1-L1D D1-C


Plaque d'isolement verticale VABF-S4-1-L1D1-C Pour terminaux de distributeurs VTSA et VTSA-F, schéma de connexion normalisé selon 15407-2, pour montage entre l'embase juxtaposable et le distributeur, l'alimentation en pression du terminal est bloquée. Le démontage du distributeur est possible sans couper la pression du terminal. Largeur=26 mm, Selon la norme=ISO 15407-2, Position de montage=indifférent, Pression de service=3 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de verrouillage de la pression verticale
184,16 € HT
/ unité
220,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours