Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S4-2-P1A3-G18

VABF Élément fonctionnel selon ISO 15407-2

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABF-S4-2-P1A3-G18
Rubix :0326-2592276
Fabricant :540173
EAN :4052568090265
PLAQUE D VABF-S4-2-P1A3-G18 VABFS42P1A3G18

Résumé technique

Typeplaque d'alimentation verticale

Détails articles : PLAQUE D VABF-S4-2-P1A3-G18 VABFS42P1A3G18


Plaque d'alimentation verticale VABF-S4-2-P1A3-G18 Pour terminaux de distributeurs VTSA et VTSA-F, schéma de connexion normalisé selon 15407-2, pour montage entre l'embase juxtaposable et le distributeur. Largeur=18 mm, Selon la norme=ISO 15407-2, Position de montage=indifférent, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Informations techniques


Attributs
Typeplaque d'alimentation verticale
86,71 € HT
/ unité
104,05 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours