Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S4-2-R3C2-C-6

VABF Élément fonctionnel selon ISO 15407-2

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABF-S4-2-R3C2-C-6
Rubix :0326-2592283
Fabricant :540155
EAN :4052568005740
PLAQUE DETEND. VABFS42R3C2C6

Résumé technique

Typeplaque de contrôleur

Détails articles : PLAQUE DETEND. VABFS42R3C2C6


Plaque de détendeurs VABF-S4-2-R3C2-C-6 Pour terminaux de distributeurs VTSA et VTSA-F, schéma de connexion normalisé selon 15407-2, jusqu'à 6 bar max. Largeur=18 mm, Selon la norme=ISO 15407-2, Position de montage=indifférent, Fonction de détendeur=(* Pression de sortie constante, * avec échappement secondaire), Choix du manomètre=possibles

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de contrôleur
257,90 € HT
/ unité
309,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours