Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Danfoss 042N7508
BA024A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Danfoss :042N7508
Rubix :0247-2004012
Fabricant :042N7508
EAN :5702423021758
Documents
Détails articles : BOBINE BA 024A 8 W 24V 50HZ (SANS CONNECTEUR)
Bobines d'électrovanne pour applications standard, IP65, type B, 9 w AC/15 w DC # fil par classe d'isolation H dans le corps de la bobine # température ambiante: Jusqu'à + 40 °C # IP 00 version avec connecteur plat DIN 43650 A formulaire # IP 20 version avec capuchon de protection # IP 65 version avec prise de l'appareil monté
Informations techniques
Attributs
| Type | ba024a |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,48 € HT
/ unité
72,58 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours

