Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S2-1-P1A3-G38
VABF Elément de fonction pour type 44 VTSA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABF-S2-1-P1A3-G38
Rubix :0326-2592137
Fabricant :546093
EAN :4052568092054
Détails articles : PLAQUE D VABF-S2-1-P1A3-G38 VABFS21P1A3G38
Plaque d'alimentation verticale VABF-S2-1-P1A3-G38 Pour terminaux de distributeurs VTSA, schéma de connexion normalisé selon 5599-1, 5599-2, pour montage entre l'embase juxtaposable et le distributeur. Largeur=43 mm, Selon la norme=ISO 5599-2, Position de montage=indifférent, Superposition pneumatique=Alimentation air comprimé alternative pour 1, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | élément fonctionnel pour le type 44 vtsa, iso 5599-2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,77 € HT
/ unité
128,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours