Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC EAXT502-1A-A03
Plaque Extremite ISO2
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :EAXT502-1A-A03
Rubix :0338-2269449
Fabricant :EAXT502-1A-A03
Détails articles : EMBASE EAXT502-1A-A03
Jeu de plaques latérales gauche et droite conformes à la norme ISO2, spécialement conçu pour les électrodistributeurs SMC série ECVISO. Disponible avec raccordements 3/8″ Gaz.
Embase
Points forts
Conformité ISO2 : garantit l’interchangeabilité avec les distributeurs SMC.
Qualité SMC : précision d’usinage assurant une étanchéité optimale.
Disponibilité double face : plaques gauche et droite incluses pour une installation complète.
Compatibilité rapide : raccords 3/8″ Gaz pour un montage simplifié.
Qualité SMC : précision d’usinage assurant une étanchéité optimale.
Disponibilité double face : plaques gauche et droite incluses pour une installation complète.
Compatibilité rapide : raccords 3/8″ Gaz pour un montage simplifié.
Applications
Réparation et assemblage d’électrodistributeurs modulaires dans les systèmes pneumatiques.
Maintenance et remplacement de plaques ISO2 sur machines utilisant la série ECVISO de SMC.
Applications industrielles multiples nécessitant une étanchéité et compatibilité standardisée.
Maintenance et remplacement de plaques ISO2 sur machines utilisant la série ECVISO de SMC.
Applications industrielles multiples nécessitant une étanchéité et compatibilité standardisée.
Informations techniques
Attributs
| Type | embase eaxt502-1a-a03 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,47 € HT
/ unité
38,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h