Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée électrique SMC EX260-SEN3

Unité d’interface

Voir les informations techniques

Références

SMC :EX260-SEN3
Rubix :0338-2254507
Fabricant :EX260-SEN3
EAN :3618036111125
INTERFACE BUS DE TERRAIN EX260-SEN3

Résumé technique

Typeunité d'interface

Détails articles : INTERFACE BUS DE TERRAIN EX260-SEN3


La série EX260 est une solution de bus de terrain compacte et rentable pour la sortie applicable aux vannes de contrôle directionnel les plus populaires de SMC telles que les nouvelles séries SY, SV, VQC et S0700. Elle peut commander jusqu'à 32 solénoïdes dans un collecteur. Les protocoles disponibles sont EtherNet/IP™, PROFINET®, EtherCAT®, PROFIBUS DP®, DeviceNet™ et CC-Link. La série EX260 dispose d'une connectivité standard à double port pour éliminer le besoin de commutateurs ou de connecteurs de dérivation, ce qui réduit le coût du câblage et des composants. L'indice de protection IP67 du boîtier assure une protection contre la poussière et des possibilités de nettoyage de l'environnement.

Points forts

Une solution de bus de terrain économique pour la sortie
Compatible avec SY, SV, VQC et S0700
Protocoles : EtherNet/IP™, PROFINET®, EtherCAT®, IO-Link, PROFIBUS DP®, DeviceNet™, POWERLINK

Informations techniques


Attributs
Typeunité d'interface
652,88 € HT
/ unité
783,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours