Écrou - Élément standard de mécanique Festo 209407

Écrou moleté

Voir les informations techniques

Références

Festo :209407
Rubix :0326-2180780
Fabricant :209407
ECROU MOLETE M8X0,75 FUER D03 209407

Résumé technique

Capacité8 mm
Diamètre8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU MOLETE M8X0,75 FUER D03 209407


216909-BANDE MAGNÉTIQUE

Informations techniques


Attributs
Capacité8 mm
Diamètre8 mm
Filetage0,75 mm
Taille du film 8x0,75
2,64 HT
/ unité
3,17 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours