Porte-outil à tronçonner Sandvik Coromant C2R-CC5-RK15CB
Unité de coupe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C2R-CC5-RK15CB
Rubix :0033-0805955
Fabricant :8290084
EAN :7323226940824

Documents
Détails articles : UNITE DE COUPE COROCUT 2 POUR LE TRONCONNAGE ET LES GORGES
Unité de coupe CoroCut® 2 pour le tronçonnage et les gorges
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Hauteur | 65 mm |
| Sens de l'outil | droite |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
784,71 € HT
/ unité
941,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
