Porte-outil à tronçonner Sandvik Coromant C6-QD-LFH32C45075A
Unité de coupe CoroCut® QD pour le tronçonnage et les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C6-QD-LFH32C45075A
Rubix :0033-0754732
Fabricant :6427555



Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE COROCUT QD P/TRONCONNAGE ET LES GORGES
CoroCut® QD, cutting unit for parting and grooving
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 45 mm |
|---|---|
| Hauteur | 32 mm |
| Sens de l'outil | gauche |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
958,65 € HT
/ unité
1 150,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
