Porte-outil à tronçonner Sandvik Coromant BA-LGC2525-21M
Bloc outil pour lames
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :BA-LGC2525-21M
Rubix :0033-0756503
Fabricant :6605198



Documents
Détails articles : OUTIL P/LAMES
Bloc outil pour lames
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Hauteur | 25 mm |
| Sens de l'outil | gauche |
| Type de plaquette | lgc |
| Type de montage | queue rectangulaire métrique 25 x 25 |
| Matière | acier |
| Arrosage interne | oui |
| Type de serrage | par vis |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
447,02 € HT
/ unité
536,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
