Porte-outil à tronçonner Sandvik Coromant C2R-CC5-LL13CB
Unité de coupe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C2R-CC5-LL13CB
Rubix :0033-0805962
Fabricant :8290078
EAN :7323226940763

Documents
Détails articles : UNITE DE COUPE COROCUT 2 POUR LE TRONCONNAGE ET LES GORGES
CoroCut® 2, cutting unit for parting and grooving
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 35 mm |
|---|---|
| Hauteur | 65 mm |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
784,71 € HT
/ unité
941,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
