Porte-outil à tronçonner Sandvik Coromant C2R-SL32-RE15GB
Tête
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C2R-SL32-RE15GB
Rubix :0033-0831355
Fabricant :8352931
EAN :7323227198989

Documents
Détails articles : TETE DE COUPE COROCUT 2 POUR LE TRONCONNAGE ET LES GORGES
CoroCut® 2, cutting head for parting and grooving
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 37,35 mm |
|---|---|
| Hauteur | 14 mm |
| Sens de l'outil | droite |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,99 € HT
/ unité
327,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
