Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant C6-PCRNL-35065-16
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C6-PCRNL-35065-16
Rubix :0033-0740803
Fabricant :5730315



Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 103 mm |
|---|---|
| Longueur de tête | 65 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Taille de la tige | c6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
526,51 € HT
/ unité
631,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
