Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant A25T-SVUBR16-D
Barre acier à meplat pour VBMT 1604
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A25T-SVUBR16-D
Rubix :0033-0235857
Fabricant :5722239



Documents
Détails articles : BARRE ALESAGE A25T-SVUBR 16-D
Avec arrosage central.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 300 mm |
|---|---|
| Largeur | 18 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Longueur de tête | 262,5 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Taille de la tige | 23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,05 € HT
/ unité
405,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h