Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant C6-PCMNN-00115-12HP
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C6-PCMNN-00115-12HP
Rubix :0033-0540875
Fabricant :5730332




Documents
Détails articles : UNITE COUPE EXTERIEUR C6-PCMNN-00115-12HP
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 153 mm |
|---|---|
| Largeur | 0 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Longueur de tête | 115 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Taille de la tige | c6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 132,68 € HT
/ unité
1 359,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
