Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant C5-SVJBL-35060-11
Capto pour VBMT 1102
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C5-SVJBL-35060-11
Rubix :0033-0755175
Fabricant :5728773



Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Avec arrosage central.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 35 mm |
| Longueur de tête | 60 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Taille de la tige | c5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
487,75 € HT
/ unité
585,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
