Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant SCLCR1616K09-S
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SCLCR1616K09-S
Rubix :0033-0406078
Fabricant :5748772



Documents
Détails articles : PORTE OUTIL COROTURN 107 SCLCR 1616K 09-S
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 125 mm |
|---|---|
| Largeur | 16 mm |
| Hauteur | 16 mm |
| Type de montage | queue rectangulaire métrique 16 x 16 |
| Type de fixation de plaquette | serrage par vis traversante |
| Longueur de tête | 125 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de serrage | serrage par vis traversante |
| Taille de la tige | 16 x 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,52 € HT
/ unité
193,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h