Groupe d'appareil de conditionnement Festo FRC-3/8-D-O-MIDI-A


Groupe d'appareil de conditionnement Festo

Références
festo :FRC-3/8-D-O-MIDI-A
rubix :0326-2573906
fabricant :162749
ean :4052568132613
UNITE DE CONDITIONNEMENT FRC-3/8-D-O-MIDI-A
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage (pouce)3/8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNITE DE CONDITIONNEMENT FRC-3/8-D-O-MIDI-A


Unité de conditionnement FRC-3/8-D-O-MIDI-A Combinaison de filtre, détendeur et lubrificateur, filtre 40 µm, avec cuve métallique de protection. Avec purgeur automatique de consensats. Sans manomètre. Taille=Midi, Série=D, Sécurité d'actionnement=Bouton à verrouillage, Position de montage=vertical +/- 5°, Purgeur de condensat=automatique

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)3/8 ''
Débit2000 l/min
Dimensions0
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
460,11 HT
/ unité
552,13 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours