Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 853353
UNION INÉGALE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :853353
Rubix :C600-2176968
EAN :3660338095023

Documents
Détails articles : RACCORD INST MINI PLASTIQUE UNION INEGALE TUBE 4 TUBE 3
Raccord instantané mini plastique union inegale tube 4 tube 3
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 3 |
|---|---|
| Matière | polymère |
| Longueur | 24,9 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Raccordement 2 | 4 |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression de service | 10 bar |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 4 mm |
| Diamètre extérieur du tube 2 métrique | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,40 € HT
/ unité
2,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h