Tuyau flexible Mecaline 897536
Tuyau PVC usage alimentaire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :897536
Rubix :P600-2582717
Fabricant :897536
EAN :3660338498664


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 23 mm |
| Couleur | transparent |
Documents
Détails articles : TUYAU PVC ALIMENTAIRE 15X23 25M
Tuyau alimentaire présentant une grande souplesse et une protection anti-UV. Couronne de 25 m
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 23 mm |
| Couleur | transparent |
| Matière | pvc |
| Longueur du rouleau | 25 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,50 € HT
/ 25 mètres
107,40 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours