Tuyau flexible Alfaflex TACMS1321050
Air comprimé MS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :TACMS1321050
Rubix :2969-2162729
EAN :3422567855898


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 21 mm |
| Couleur | noir |
Documents
Détails articles : TUYAU A/C BP20 MULTISERVICE NBR NOIR ANTISTATIQUE D.13X21 - UE50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 21 mm |
| Couleur | noir |
| Longueur du rouleau | 50 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
563,00 € HT
/ 50 mètres
675,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours