Tube rigide Festo PQ-PA-15X1,5X3000

Tuyau PQ-PA

Voir les informations techniques

Références

Festo :PQ-PA-15X1,5X3000
Rubix :0326-2580415
Fabricant :177729
EAN :4052568038700
TUBE PLASTIQUE PQ- PA-15X1,5X3000 0

Détails articles : TUBE PLASTIQUE PQ- PA-15X1,5X3000 0


Tube plastique PQ-PA-15X1,5X3000 convient pour l'air comprimé, le vide et les fluides. Longueur 3m. Diamètre extérieur=15 mm, Diamètre intérieur=12 mm, Pression de service en fonction de la température=-0,95 - 15 bar, Température du fluide=-25 - 75 °C, Température ambiante=-25 - 75 °C

Informations techniques


Attributs
37,51 € HT
/ unité
45,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours