Tube rigide Festo PM-6

Tuyau

Voir les informations techniques

Références

Festo :PM-6
Rubix :0326-2567315
Fabricant :9087
EAN :4052568020361
TUYAU AME METAL PM-6

Détails articles : TUYAU AME METAL PM-6


Tuyau avec âme métallique PM-6 peut être utilisé avec les raccords enfichables QS Diamètre extérieur=8 mm, Rayon de courbure important pour le débit=25 mm, Diamètre intérieur=5,2 mm, Pression de service en fonction de la température=-0,95 - 30 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Informations techniques


Attributs
880,50 € HT
/ 50 mètres
1 056,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours