Références
Festo :PQ-RK-18-B
Rubix :0326-2567627
Fabricant :550597
EAN :4052568052157
Détails articles : COLLIER P. TUBE PQ-RK-18-B
Collier pour tube PQ-RK-18-B pour le logement de tuyaux d'un diamètre extérieur de 12, 15, 18, 22 et 28 mm, couleur blanche, conforme RoHS. Diamètre nominal=18 mm, Taille du bidon=10, Température ambiante=-25 - 85 °C, Poids du produit=4 g, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,10 € HT
/ 10 unités
24,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours