Tuyau flexible Festo PUN-H-8X1,25-TSW-400
Tuyau plastique série PUN-H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PUN-H-8X1,25-TSW-400
Rubix :0326-2547194
Fabricant :8048694
EAN :4052568288440



Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Couleur | noir |
Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-H-8X1,25-TSW-400
Le PUN-H est un tuyau flexible en polyuréthane, disponible en plusieurs couleurs et en version simple ou double (DUO). Son diamètre extérieur standard permet une intégration facile. Il est adapté pour différents fluides de service : air comprimé, vide et eau. L’installation est simplifiée grâce au principe « one-click ». Plusieurs combinaisons tuyau/raccord sont possibles, notamment avec les gammes QS, NPQH et NPKA (compatible salle blanche).
tuyau plastique PUN-H-8X1,25-TSW-400 agréé pour l'agroalimentaire. (résistant à l'hydrolyse). Diamètre extérieur=8 mm, Rayon de courbure important pour le débit=37 mm, Diamètre intérieur=5,7 mm, Rayon de courbure min.=21 mm, Propriétés du tuyau=convient pour des chaînes porte-câbles pour des applications avec un nombre de cycles élevé
Points forts
Résistant aux microbes et à l’hydrolyse.
Qualité alimentaire certifiée.
Utilisable dans les chaînes porte-câbles.
Disponible en version simple (PUN-H) ou double (PUN-H-DUO).
Installation rapide et intuitive avec « one-click ».
Livraison rapide grâce à la gamme de base Festo.
Excellent rapport qualité/prix avec la fiabilité Festo.
Qualité alimentaire certifiée.
Utilisable dans les chaînes porte-câbles.
Disponible en version simple (PUN-H) ou double (PUN-H-DUO).
Installation rapide et intuitive avec « one-click ».
Livraison rapide grâce à la gamme de base Festo.
Excellent rapport qualité/prix avec la fiabilité Festo.
Applications
Le tuyau PUN-H/PUN-H-DUO est conçu pour les applications pneumatiques dans l’automatisation industrielle. Grâce à sa résistance aux microbes et à l’hydrolyse, il convient aussi bien aux environnements exigeants qu’aux utilisations en contact alimentaire. Sa compatibilité avec les chaînes porte-câbles et son installation simple le rendent idéal pour les systèmes nécessitant flexibilité, fiabilité et hygiène.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | tpe-u (pu) |
| Longueur du rouleau | 400 m |
| Pression mini de service | -0,103 bar |
| Température mini | -35 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
692,00 € HT
/ 400 mètres
830,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours