Tuyau industriel pour haute/basse température Trelleborg 0200333
Tuyau BIOVAST
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trelleborg :0200333
Rubix :1195-2010975


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP20 BIOVAST NITRILE BLEU 16X26 UE20
Tuyau utilisé pour le nettoyage en milieu alimentaire. Tube : NBR de qualité alimentaire résistant à l’huile, blanc et lisse. Armature en fils synthétiques. Revêtement : NBR/PVC résistant à l’huile et aux intempéries, bleu et lisse. Conforme au règlement FDA 21 CFR 177.2600. Température de service : eau de -20 à +100°C à 20 bars, vapeur saturée ou surchauffée, +165°C à 6 bars. Tolérance sur la longueur ± 1% (norme ISO 1307).
Points forts
Tuyau spécialement conçu pour les laiteries, les conserveries, les marchés au poisson, etc. Très flexible. Revêtement non tachant. Résistant aux graisses animales et végétales. Sans phtalates.
Applications
Nettoyage à la vapeur jusqu’à +165 °C en pointe et à l’eau chaude dans les industries agro-alimentaires. Conçu également pour le transfert de liquides alimentaires chauds. Peut-être enroulé sur dévidoir. Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,39 € HT
/ 0,01
0,47 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h