Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 169080
Vitryl 25M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :169080
Rubix :0363-2008961
EAN :3291671690806

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION VITRYL SILICONE TRANSP 6X10 UE25
Tube monocouche en silicone transparent de qualité alimentaire et très souple. (60 sha)
Points forts
Le silicone est un matériau souple résistant à des températures élevées. Le Vitryl peut ainsi être utilisé jusque 200°C (240°C en pointe) et supporte des cycles répétés de stérilisation.Le Vitryl peut également être utilisé à basse température tout en gardant sa souplesse.Il est apte aux contacts alimentaires et des alcools titrant jusqu'à 50 % vol. peuvent y être véhiculés.
Applications
Passage sans pression de liquides alimentaires et de solutions aqueuses dont des acides et des bases
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0 bar |
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 200 °C |
| Application | transfert de liquides alimentaires et de solutions aqueuses, dont certains acides et bases (consulter le fabricant) |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,236 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 0,394 '' |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Epaisseur de la matière | 2 mm |
| Matière | silicone transparent (de qualité alimentaire, 60 shore a) |
| Pression de non éclatement | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,25 € HT
/ 25 mètres
272,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours