Tuyau pour produits alimentaires Trelleborg 5501084
Tuyau ALCODIAL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trelleborg :5501084
Rubix :1195-2228308


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 51 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP10+VIDE ALCODIAL PE BLEU 51X62,5 UE20
Tuyau destiné aux transferts d’alcool titrant jusqu’à 99%. Convient aux transferts de toutes les boissons alimentaires : vin, bière, eaux-de-vie, jus de fruits, lait, etc. Conçu pour l’équipement : - des unités de production et de transformation (distilleries, fabricants de spiritueux, etc.), - des postes fixes de chargement et de déchargement à quai, - des camions citernes.
Points forts
Tuyau très souple résistant au coquage. Tube UPE permettant la stagnation temporaire des alcools sans risque de migration. Aucune transmission d’odeur ou de goût. Revêtement non tachant, très résistant à l’abrasion. Sans phtalates. Ce tuyau a été testé et approuvé par les autorités britanniques pour le transfert de l'eau potable froide (maximum 23°C). Testé et qualifié par le BNIC (Bureau National Interprofessionnel du Cognac).
Applications
Transfert de produits alimentaires.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 51 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Application | transfert de produits alimentaires |
| Diamètre extérieur | 62,5 mm |
| Rayon de courbure | 112 mm |
| Matière | upe (polyéthylène à ultra haut poids moléculaire) de qualité alimentaire, blanc, lisse |
| Pression de non éclatement | 30 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 068,40 € HT
/ 20 mètres
2 482,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours