Références
Mecaline :846332
Rubix :C600-2167924
EAN :3660338081699


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 4 mm |
| Couleur | transparent |
Documents
Détails articles : TUBE PA 4X2,7 TRANSPARENT UE100 METRES
Tubes MECALINE en polyamide fabriqués à partir de polyamides à longue chaîne haute performance pour les applications industrielles et automobiles. Large compatibilité chimique. Résistant à de nombreux liquides agressifs. Excellence des qualités mécaniques.
Plage de température : de -60°C à +130°C
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 4 mm |
| Couleur | transparent |
| Matière | pa |
| Longueur du rouleau | 100 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,37 € HT
/ rouleau
91,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h