Tuyau flexible Festo PAN-10X1,5-SW

Tubes en plastique

Voir les informations techniques

Références

Festo :PAN-10X1,5-SW
Rubix :0326-2547691
Fabricant :553915
EAN :4052568053260
TUYAU PLASTIQUE PAN-10X1,5-SW

Résumé technique

Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PAN-10X1,5-SW


Tuyau en plastique PAN-10X1,5-BL Tuyau de diamètre extérieur standard, pouvant résister à des charges thermiques et mécaniques élevées. Diamètre extérieur=10 mm, rayon de courbure correspondant au débit=58 mm, diamètre intérieur=7 mm, rayon de courbure minimal=27 mm, pression de service en fonction de la température=-0,95 - 17 bar.

Points forts

  • Polyamide
  • Capacités élevées de charge thermique et mécanique
  • Hautement résistant aux micro-organismes
  • Milieu d'utilisation : air comprimé, vide

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurnoir
Matièretpe-a
Longueur du rouleau50 m
Pression mini de service-0,95 bar
Température mini-30 °C
Température maxi80 °C
432,50 € HT
/ 50 mètres
519,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours