Références
Prevost :PUS 58
Rubix :0334-2258972
Fabricant :PUS 58
EAN :3660058027014


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Couleur | bleu |
Détails articles : TUBE SPIRALE 5X8 R1/4 8M
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Couleur | bleu |
| Longueur du rouleau | 8 m |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,49 € HT
/ unité
97,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h