Tuyau flexible Festo PUN-H-6X1-BL-500

PUN Tuyau calibré à l'extérieur

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-H-6X1-BL-500
Rubix :0326-2547243
Fabricant :558258
EAN :4052568054052
TUYAU PLASTIQUE PU N-H-6X1-BL-500 0

Résumé technique

Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PU N-H-6X1-BL-500 0


Tuyau plastique PUN-H-6X1-BL-500 agréé pour l'agroalimentaire. (résistant à l'hydrolyse). Diamètre extérieur=6 mm, Rayon de courbure important pour le débit=26 mm, Diamètre intérieur=4 mm, Rayon de courbure min.=10 mm, Pression de service en fonction de la température=-0,95 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Longueur du rouleau500 m
Pression mini de service-0,95 bar
605,00 € HT
/ 500 mètres
726,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours