Références
SMC :TU0805Y-100
Rubix :0338-2047097
Fabricant :00028303
EAN :3618036612943

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Couleur | jaune |
Détails articles : TUBE PU 8X5 JAUNE UE20 METRES
Les tubes de la série TU représentent une nouvelle norme de haute qualité pour les tubes en polyuréthane de taille métrique. La série TUH, tube en polyuréthane dur, est disponible en version standard ou haute pression et la série TUS est un tube en polyuréthane souple.
Points forts
•Disponible en 8 couleurs standard
Disponible en 2 tailles de rouleau
Pression de service maximale 0.8MPa à 20 C
Disponible en 2 tailles de rouleau
Pression de service maximale 0.8MPa à 20 C
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Couleur | jaune |
| Matière | polyuréthane |
| Longueur du rouleau | 100 m |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,56 € HT
/ unité
237,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours