Tuyau flexible Mecaline 894159
TUBE EN POLYURÉTHANE (PU)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :894159
Rubix :P600-2518129
EAN :3660338466083


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | vert |
Documents
Détails articles : TUBE PU VERT 10X7 BOITE 25M
MECALINE Tubes en polyuréthane Shore 98 A, souples translucides ou colorés d'une grande souplesse avec une très bonne flexibilité et une grande précision dimensionnelle. Ces tubes sont particulièrement indiqués pour le marché pneumatique, lorsqu'un rayon de courbure serré est nécessaire pour une installation dans des armoires étroites. Plage de température : de -40°C à +60°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | vert |
| Matière | pu |
| Longueur du rouleau | 25 m |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 63,43 €
56,26 € HT
/ unité
67,51 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours