Tronçonneuse Makita DUC353Z, Sans fil: Oui | Poids: 4.7 kg

Tronçonneuse 36 V (2x18 V) DUC353

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Makita :DUC353Z
Rubix :0142-5294912
EAN :0088381832724
TRONCONNEUSE 36V =SUP. 2X18V LI-ION 35CM (SEUL)

Résumé technique

Longueur de coupe350 mm
Poids4,7 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TRONCONNEUSE 36V =SUP. 2X18V LI-ION 35CM (SEUL)


Changement et tension de chaîne sans outil

Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique.

Excellente manoeuvrabilité.

Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable

Vitesse variable à la gâchette.

Niveau d'huile visible sans démontage

Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort

Informations techniques


Attributs
Longueur de coupe350 mm
Poids4,7 kg
Tension2x18 V
Moteur thermiquenon
Sans filoui
375,76 HT
/ unité
450,91 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h