Souffleur Dewalt DCC018N-XJ, Moteur thermique: Non | Sans fil: Oui | Poids: 2.3 kg

Gonfleur

Voir les informations techniques

Références

Dewalt :DCC018N-XJ
Rubix :2325-5347372
EAN :5902013963448
GONFLEUR XR 18V SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Résumé technique

Poids2,3 kg
Sans filoui
Moteur thermiquenon
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GONFLEUR XR 18V SANS BATTERIE NI CHARGEUR


Ce gonfleur DEWALT XR 18V DCC018N-XJ est destiné au gonflage et au dégonflage de pneus et d’équipements gonflables.

Caractéristiques :
Le gonfleur DCC018N-XJ est conçu pour le gonflage et le dégonflage de pneus de voitures, de camions légers et d’équipements divers. Il est équipé d’un écran LCD et de commandes par bouton rotatif pour le réglage des fonctions. Une lampe LED est intégrée à l’appareil pour améliorer le confort de travail. Le gonfleur peut fonctionner avec trois sources d’alimentation différentes : des batteries Dewalt XR 18 V ou 54 V, un chargeur voiture prise 12 V (fourni) ou une alimentation secteur 230V via un adaptateur (vendu séparément). Les accessoires disposent d’un emplacement de rangement intégré.

Spécifications :
• Tension nominale : 18 V
• Débit de sortie haute pression : jusqu’à 14,7 l/min à 2,4 bar
• Pression maximale : 11 bar
• Précision de la jauge : ± 0,15 bar
• Arrêt automatique : oui
• Double affichage : pression réglée / pression réelle
• Largeur du produit : 140 mm
• Hauteur du produit : 280 mm
• Longueur du produit : 330 mm
• Poids net : 2,3 kg

Points forts

• Fonctionnement possible avec trois sources d’alimentation : batterie XR, chargeur voiture 12 V et alimentation secteur via adaptateur
• Présence d’un écran LCD intégré pour l’affichage des informations de fonctionnement.
• Intégration d’une lampe LED sur le produit
• Rangement intégré pour les accessoires

Applications

Ce gonfleur est utilisé pour le gonflage de pneus de voitures et de camions légers, ainsi que pour des équipements gonflables divers. Sa conception compacte et sa triple alimentation facilitent son utilisation aussi bien en environnement mobile qu’en atelier, en fonction des sources d’énergie disponibles. Il permet également d’effectuer des opérations nécessitant un réglage précis de la pression, grâce à son affichage numérique et à sa fonction d’arrêt automatique.

Informations techniques


Attributs
Poids2,3 kg
Sans filoui
Moteur thermiquenon
Tension18 V
Débit d'air14,7 l/min
188,60 HT
/ unité
226,32 TTC
Dont DEEE : 0,42 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h