Treuil de levage électrique / treuil à vis sans fin Huchez PRIMO2003BT4
Treuil électrique économique PRIMO 500 kg Triphasé
Voir les informations techniquesRéférences
Huchez :PRIMO2003BT4
Rubix :4209-7101294

Détails articles : TREUIL ELEC.PRIMO GAMME ECO FORCE 2000KG CAP. 45M D11,5MM
Applications de levage et de traction simples. Commande très basse tension assurant la protection de l'utilisateur contre les risques électriques. Moteur-frein monophasé 230 V à condensateur permanent ' 50 Hz type levage. Classe F. Protection IP 54. Boîte de commande montée-descente et arrêt d'urgence sur câble de commande de 3 m. Réducteur à bain de graisse, à engrenages hélicoïdaux. Tambour en acier mécanosoudé. Fin de course très fiable et très facile à régler.
Points forts
Matériel livré avec fiche d'essais, notice d'utilisation et déclaration de conformité C.E.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre câble | 11,5 mm |
|---|---|
| Type | moteur-frein : triphasé |
| Poids | 160 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 992,04 € HT
/ unité
10 790,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours