Treuil de levage électrique / treuil à vis sans fin Huchez PRIMO301BT8
Treuil électrique économique PRIMO 500 kg Triphasé
Voir les informations techniquesRéférences
Huchez :PRIMO301BT8
Rubix :4209-7101291

Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre câble | 5 mm |
Détails articles : TREUIL ELEC.PRIMO GAMME ECO FORCE 300KG CAPACITE 48M D5MM
Applications de levage et de traction simples. Commande très basse tension assurant la protection de l'utilisateur contre les risques électriques. Moteur-frein monophasé 230 V à condensateur permanent ' 50 Hz type levage. Classe F. Protection IP 54. Boîte de commande montée-descente et arrêt d'urgence sur câble de commande de 3 m. Réducteur à bain de graisse, à engrenages hélicoïdaux. Tambour en acier mécanosoudé. Fin de course très fiable et très facile à régler.
Points forts
Matériel livré avec fiche d'essais, notice d'utilisation et déclaration de conformité C.E.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre câble | 5 mm |
| Type | moteur-frein : monophasé |
| Poids | 35 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 560,37 € HT
/ unité
4 272,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours